咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
呼吸面罩套装 8300 系列 过滤器 P3V
商品编号
097102 P3V
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:呼吸面罩套装 8300 系列 过滤器 P3V
商品编号:097102 P3V
制造商名称:8833
内容:10
防护等级:FFP3,FFP3 R D
组套内含:10
面罩特性:可多次使用 | 柔性鼻托 | 环绕的密封唇
产品类别:颗粒物过滤面罩 FFP3

更多参数>>

提示
这款 FFP3 面罩过滤空气中至少 99% 的颗粒,从而能够抵御液态液态和固态气溶胶。防护等级 FFP3 的呼吸防护面罩。

技术说明
预成型的面罩系列 8300 拥有许多舒适特征,将可靠保护和高佩戴舒适性相结合。通过高品质的组件(例如织物固定带和稳定的罩体)可实现长期耐用性。M 形鼻托可快速便捷地与所有鼻形相匹配。通过 3M™ Cool Flow™ 呼气阀门防止在面罩中形成热量和水汽积聚。特别柔软的内层无纺布保证可靠而舒适的安装。过滤介质过滤性能强,呼吸阻力较小。

技术说明
带环绕的密封唇。能够多次使用。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加