咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
呼吸面罩套装 8000 系列 过滤器 P1
商品编号
097104 P1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:呼吸面罩套装 8000 系列 过滤器 P1
商品编号:097104 P1
制造商名称:8710E
内容:20
防护等级:FFP1,FFP1 NR D
组套内含:20
面罩特性:柔性鼻托
产品类别:微粒过滤面具 FFP1

更多参数>>

提示
这款 FFP1 面罩过滤空气中至少 80% 的颗粒。防护等级 FFP1 的呼吸防护面罩。

技术说明
8000 系列的颗粒面罩具有传统的配合造型,提供可靠的保护。通过预成型的罩体可实现快速佩戴。可通过柔性鼻托调整面罩。创新性过滤介质确保更高的保护,同时呼吸阻力较小。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加