咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
舒适型防护眼镜 5X1 Zeronoise 镜片色调 CLEAR
商品编号
096702 CLEAR
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:舒适型防护眼镜 5X1 Zeronoise 镜片色调 CLEAR
商品编号:096702 CLEAR
USP1:5X1 Zeronoise
镜片涂层:防雾 | 抗划痕
镜片材料:聚碳酸酯
紫外线防护:UV400
框架特性:可调节鼻垫 | 把手长度可以调节 | 把手倾角可以调节 | 眼镜腿衬垫
框架标识:Mod5X1 U 166 FT U 175 –F CE
镜片标识:2C-1.2 U 1 FTKN
系列:5X1
产品类别:护目镜

更多参数>>

标准
EN 166

标准
EN 170

技术说明
采用浮动镜片设计的创新型防护眼镜保证出色贴合度,不会产生受压点。符合人体工程学原理,通过长度和倾斜度可调节的镜腿实现动态设计。
用于与其它 PSA (例如听力保护装置)组合使用的细镜腿。

技术说明
Vanguard Plus 涂层保证内侧和外侧都具有卓越的防雾性和耐刮性。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加