咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) HyFlex 11-920 手套尺码 8
商品编号
094385 8
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) HyFlex 11-920 手套尺码 8
商品编号:094385 8
切削类型:多用途
不含硅树脂:否
产品类别:多用途手套
防护类型:类别 II
手套类型:多用途手套
系列:HyFlex®
EN 388:3131A
编织技术:15G
手套特性:不含硅树脂 | 不含乳胶
手套规格:8
应用:可重复使用
载体材料:尼龙

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
防静电符合 EN 1149 标准的要求。
EN 388; EN ISO 21420

技术说明
HyFlex® 11-920。采用 Ansell Grip Technology™:丁腈涂层中的极微小通道可将油从接触面上排出,从而确保安全抓握。尤其适用于金属制造、一般车间和机械保养。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加