咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
舒适型防护眼镜 uvex skyguard NT 镜片色调 CLEAR
商品编号
096540 CLEAR
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:舒适型防护眼镜 uvex skyguard NT 镜片色调 CLEAR
商品编号:096540 CLEAR
USP1:uvex skyguard NT
制造商 ID:9175.260
镜片涂层:防雾 | 抗划痕 | 具有化学品耐抗性
镜片材料:聚碳酸酯
紫外线防护:UV400
框架特性:把手长度可以调节 | 把手倾角可以调节
框架标识:W 166 34 F CE
镜片标识:2C-1.2 W 1 FKN
系列:skyguard NT
产品类别:护目镜

更多参数>>

标准
EN 166;EN 170

技术说明
带全封闭保护的有腿防护眼镜。牢固注塑的 TPU 覆盖层可保护眼睛免受飞溅颗粒的伤害。调节镜腿长度和倾斜度可保证佩戴舒适。uvex supravision excellence 涂层使镜片内侧防雾气,外侧耐刮

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加