咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
舒适型防护眼镜 uvex pheos 规格 NORMAL
商品编号
096524 NORMAL
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:舒适型防护眼镜 uvex pheos 规格 NORMAL
商品编号:096524 NORMAL
USP1:uvex pheos
眼镜尺寸:标准
镜片涂层:抗划痕 | 具有化学品耐抗性 | 防雾
镜片材料:聚碳酸酯
紫外线防护:UV400
框架特性:眼镜腿衬垫
框架标识:W 166 FT CE
镜片标识:2C-1.2 W 1 FKN
系列:pheos
产品类别:护目镜

更多参数>>

标准
EN 166;EN 170

技术说明
带 uvex supravision excellence 涂层的先进防护眼镜,外观时尚:耐刮、防雾且耐受化学品。这款不含金属的无框眼镜视野大,它的侧面区域也能很好地保护眼睛。通过双球面镜片看到的景象无失真,不会造成眼睛疲劳。敞开式镜腿方案提供了更好的透气性2 种不同宽度可提供最佳的贴合度。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加