咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
舒适型防护眼镜 uvex i-vo 镜片色调 CLEAR
商品编号
096515 CLEAR
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:舒适型防护眼镜 uvex i-vo 镜片色调 CLEAR
商品编号:096515 CLEAR
USP1:uvex i-vo
制造商 ID:9160.265
镜片涂层:抗划痕 | 具有化学品耐抗性 | 防雾
镜片材料:聚碳酸酯
紫外线防护:UV400
框架特性:把手长度可以调节 | 眼镜腿衬垫 | 把手倾角可以调节 | 可调节鼻垫
框架标识:W 166 FT CE
镜片标识:2C-1.2 W 1 FTKN
系列:i-vo
产品类别:护目镜

更多参数>>

标准
EN 166; EN 170

技术说明
Uvex supravision excellence 涂层可进一步确保内侧不起雾

技术说明
2K 护目镜通过鼻翼、前额和耳部的柔性部件在长时间使用时为您提供极高的佩戴舒适性。镜架的倾斜度和长度均可个性化调节。外表面具有极好的化学品耐受性耐刮性

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加