咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
舒适型防护眼镜 uvex i-5 镜片颜色 CLEAR
商品编号
096509 CLEAR
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:舒适型防护眼镜 uvex i-5 镜片颜色 CLEAR
商品编号:096509 CLEAR
USP1:uvex i-5
镜片涂层:防雾 | 具有化学品耐抗性 | 防刮
镜片材料:聚碳酸酯
紫外线防护:UV400
框架特性:把手长度可以调节 | 把手倾角可以调节 | 可调节鼻垫
框架标识:W 166 FT CE
镜片标识:2C-1.2W 1 FTKN
系列:i-5
产品类别:护目镜

更多参数>>

标准
EN 166;EN 170

技术说明
采用现代设计的防护眼镜,采用 x-tended 遮挡条提升对颗粒、尘埃和污染物的防护效果。通过 3 级镜腿调节和灵活鼻托,可最佳适配各种头型,即使长时间佩戴也能带来无压力的舒适感。uvex supravision excellence 涂层使眼镜长效防雾,镜片外侧耐刮、耐受化学品。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加