咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
舒适型防护眼镜 uvex sportstyle 镜片色调 CLEAR
商品编号
096507 CLEAR
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:舒适型防护眼镜 uvex sportstyle 镜片色调 CLEAR
商品编号:096507 CLEAR
USP1:UVEX sportstyle
重量:23.0
制造商 ID:9193.376
镜片涂层:防雾 | 抗划痕
镜片材料:聚碳酸酯
紫外线防护:UV400
框架特性:眼镜腿衬垫 | 可调节鼻垫
框架标识:W 166 FT CE
镜片标识:2C-1.2 W 1 FTKN
系列:sportstyle
产品类别:护目镜

更多参数>>

标准
EN 166;EN 170

技术说明
采用 uvex 创新型双组分技术的运动型精致护目镜。这款轻型眼镜具有柔性的镜腿可调节的鼻托,可充分贴合脸型,所以尤其适合于长时间工作使用。凭借 uvex supravision 极端涂层,这款眼镜还适合在高空气湿度工作区域中使用。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加