咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
舒适型防护眼镜 uvex pheos cx2 镜片色调 CBR
商品编号
096504 CBR
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:舒适型防护眼镜 uvex pheos cx2 镜片色调 CBR
商品编号:096504 CBR
USP1:uvex pheos cx2
镜片涂层:防雾 | 抗划痕 | 具有化学品耐抗性
镜片材料:聚碳酸酯
透射度:65.0
紫外线防护:UV400
框架特性:眼镜腿衬垫
框架标识:W 166 FT CE
镜片标识:5-1.4 W 1 FTKN
系列:pheos cx2
产品类别:护目镜

更多参数>>

标准
EN 166

标准
EN 172

技术说明
增强对比度和减少蓝光的镜片,令观看轻松愉快。透射率:65%。

技术说明
采用时尚的运动型设计的防护眼镜以创新和佩戴舒适而令人信服。直接喷制的额头和鼻部衬垫使眼镜具有完美的眼部空间遮挡,甚至在仰头作业时也能提供高效保护。采用了 uvex supravision excellence 涂层的镜片内侧不会起雾,外侧极其耐刮且耐受化学品。完美匹配每一种头型,X-Twist 技术可确保可靠固定。纤细的镜腿几何形状更方便了与其它个人防护装备的舒适组合。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加