咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
舒适型防护眼镜 uvex i-3 镜片颜色 AR
商品编号
096501 AR
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:舒适型防护眼镜 uvex i-3 镜片颜色 AR
商品编号:096501 AR
USP1:uvex i-3
镜片涂层:具有化学品耐抗性 | 防雾 | 抗划痕 | 防反光
镜片材料:聚碳酸酯
透射度:96.5
紫外线防护:UV400
框架特性:眼镜腿衬垫 | 把手倾角可以调节 | 可调节鼻垫
框架标识:W 166 FT CE
镜片标识:2C-1.2 W 1 FT
系列:i-3
产品类别:护目镜

更多参数>>

标准
EN 166;EN 170

技术说明
在镜腿、鼻托和前额部位制成柔性区域的创新型防护眼镜,即使长时间佩戴也能保证最高的舒适性并完美匹配各种脸型。uvex supravision excellence 涂层确保长效防雾性,并使之极具耐刮性和化学品耐受性。

技术说明
利用两侧的 Antireflex 涂层可在自然光和人造光线下提供最佳的视线。高品质抗反射涂层让您在反射亮光的部件上作业时眼睛不会感到疲劳。透射率:约 96.5%。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加