咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数字组 0 – 9
商品编号
291947
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
291947 2
291947 3
字符高
2mm
3mm
销售价 数量
 
5713.42
5713.42

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:数字组 0 – 9
商品编号:291947 3
优点

可刻字至肩部。
适用于

刻字工具,编号 291930 和 291935。
技术说明

回弹系统,带可换式字牌。灵活,带可调节的柄部。
推荐

可选择订购编号 291990_Box 的可换式字牌/字符组,便于保存。
注意

请注意工具和字牌之间的配置。
提示

直径 30 mm 的字卷:最小可用 17 个字牌组合拼装。
直径 50 mm 的字卷。最小可用 29 个字牌组合拼装。
最大拼装数取决于对应的字符宽度。
内容
符号字段: 291956
技术参数
字卷直径
50mm
属性
字符高
3mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加