咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) uvex arc protect g1 手套规格 10
手套(副) uvex arc protect g1 手套规格 10
商品编号
094907 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) uvex arc protect g1 手套规格 10
商品编号:094907 10
EN 407:4111XX
颜色:灰色
重量:600
标准服装:Oeko-Tex 标准 100
长度:270.0
标准:EN 407
载体材料:Modacryl- / Baumwollgestrick
应用:可重复使用
EN 388:1X21X
产品类别:电工手套
干扰电弧类别:防护级别 1

更多参数>>

应用
在电气设备上工作时。

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
EN 388; EN 407
EN 61482-1-2 干扰电弧等级 1 (Boxtest)。

技术说明
uvex arc protect g1.在电气设备上工作时,能够防止干扰电弧的发热放电。
符合人体工程学的配合形状以及高度柔韧性确保了佩戴舒适性。可以与电工手套组合使用。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加