咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低温防护手套(副) uvex unilite thermo FC 手套尺码 10
商品编号
094827 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:低温防护手套(副) uvex unilite thermo FC 手套尺码 10
商品编号:094827 10
切削类型:多用途
涂层:乳胶
EN 407:X2XXXX
EN 511:12X
颜色:红色/黑色
重量:197.0
标准:EN 407 | EN 511
载体材料:丙烯酸酯/尼龙
应用:可重复使用
手套规格:10
EN 388:2242C
系列:uvex unilite thermo FC

更多参数>>

应用
针对有风、寒冷或潮湿的工作环境。

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
EN 388; EN 511

技术说明
uvex unilite thermo FC。由丙烯酸树脂(里面)和尼龙(外面)制成的低温防护手套。全涂层手背提供更好的防潮保护,坚固耐用并且在低温环境下也灵活自如的乳胶涂层保证更可靠的抓握。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加