咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
节段字牌 字符高 3 mm
商品编号
291956
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
符号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
291956 -
291956 .
291956 /
291956 0
291956 1
291956 2
291956 3
291956 4
291956 5
291956 6
291956 7
291956 8
291956 9
291956 A
291956 B
291956 C
291956 D
291956 E
291956 F
291956 G
291956 H
291956 I
291956 J
291956 K
291956 L
291956 M
291956 N
291956 O
291956 P
291956 Q
291956 R
291956 S
291956 T
291956 U
291956 V
291956 W
291956 X
291956 Y
291956 Z
符号
-
.
/
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
销售价 数量
 
590.93
590.93
590.93
590.93
590.93
590.93
590.93
590.93
590.93
590.93
590.93
590.93
590.93
590.93
590.93
590.93
590.93
590.93
590.93
590.93
590.93
590.93
590.93
590.93
590.93
590.93
590.93
590.93
590.93
590.93
590.93
590.93
590.93
590.93
590.93
590.93
590.93
590.93
590.93

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:节段字牌 字符高 3 mm
商品编号:291956 U
优点

可刻字至肩部。
适用于

刻字工具,编号 291930 和 291935。
技术说明

回弹系统,带可换式字牌。灵活,带可调节的柄部。
提示

直径 30 mm 的字卷:最小可用 17 个字牌组合拼装。
直径 50 mm 的字卷。最小可用 29 个字牌组合拼装。
最大拼装数取决于对应的字符宽度。
注意

请注意工具和字牌之间的配置。
推荐

可选择订购编号 291990_Box 的可换式字牌/字符组,便于保存。
技术参数
字卷直径
50mm
属性
符号
U
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加