咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
化学品防护手套(副) AlphaTec 58-735 手套规格 11
商品编号
094761 11
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:化学品防护手套(副) AlphaTec 58-735 手套规格 11
商品编号:094761 11
切削类型:多用途
应用:可重复使用
涂层类型:手掌面
产品类别:化学品防护手套
防割等级:C
防护类型:类别 III
手套类型:化学品防护手套
EN 374:A 型(AJKLMNOPT)
AQL:0.65
EN 388:4X32C
手套特性:过敏症皮肤适用 | 不含乳胶 | 食品认证
手套规格:11

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

技术说明
AlphaTec® 58-735。该手套将多种常见化学品的防护与 C 级切割防护进行了最佳组合,良好的抓握性适合搬运含油或潮湿部件。通过高度的手指活动性实现高穿戴舒适度。
类别 III 的防护手套。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加