咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
化学品防护手套(副) AlphaTec Solvex 37-900 手套规格 9
商品编号
094743 9
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:化学品防护手套(副) AlphaTec Solvex 37-900 手套规格 9
商品编号:094743 9
切削类型:多用途
手套规格:9
产品类别:化学品防护手套
防割等级:T
防护类型:类别 III
手套类型:化学品防护手套
EN 374:Type A (AJKLOPT)
系列:AlphaTec®
AQL:0.65
EN 388:4101X
手套特性:过敏症皮肤适用 | 不含乳胶 | 食品认证
应用:可重复使用

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
防护细菌、真菌和病毒的能力符合 EN 374 标准

技术说明
类别 III 的防护手套。
AlphaTec® Solvex®37-900。高级丁腈手套,适用于处置高风险化学品。新开发的丁腈层提高了抗磨损和抗化学品强度。加上其独一无二的耐磨和耐穿刺强度(为其他现有丁腈手套的两倍),为机械负荷能力树立了新标准。100% 检测:每一只手套都在发运前经过了密封性和针对其他损坏的检测。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加