咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安全软管卷盘,塑料外壳 水 型号 14S
商品编号
080073 14S
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:安全软管卷盘,塑料外壳 水 型号 14S
商品编号:080073 14S
自动收卷装置 SCS:是
软管外径:13.5
产品名称属性:直径 9.5 ×13.5 mm
外壳 宽度:490.0
外壳 深度:190.0
接口输出端:3/8
接口输入端:3/8
软管内径:9.5
可用的软管长度:14.0
外壳颜色:蓝色
最大工作压力:9.0
软管材料:聚氨酯

更多参数>>

提示
水体接头,参见编号 080149 规格尺寸 1/2。

技术说明
安全软管卷盘,带软管导向件和受控的强大拉入装置。
不易破碎的封闭式塑料壳体,适用于污染以及粉尘环境。紧凑的设计,可以方便地安装到墙上以及屋顶上,可以进行 180° 摆转。适用于大流量的 PU 软管,耐磨性好,而且配有钢制压缩空气接头。
水管卷盘,用于潮湿的环境,特别适合冲洗作业、液体加注工作站以及冲淋作业区域。绿色的 PU 软管便于更好地区分。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加