咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
一次性手套套装 TouchNTuff 92-670 手套规格 9
一次性手套套装 TouchNTuff 92-670 手套规格 9
商品编号
094720 9
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:一次性手套套装 TouchNTuff 92-670 手套规格 9
商品编号:094720 9
切削类型:精密性
载体材料:丁腈
产品类别:一次性手套
防护类型:类别 III
手套类型:一次性手套
EN 374:Type B (JKPT)
系列:TouchNTuff®
AQL:1.5
手套特性:不含硅树脂 | 食品认证 | 过敏症皮肤适用 | 不含乳胶
手套规格:9
壁厚:0.1
应用:一次性使用

更多参数>>

标准
EN 374;针对细菌、真菌和病毒的防护符合 EN 374 标准

技术说明
一次性手套套装,盒装。PPE类别 III。无粉。
TouchNTuff® 92-670。不含硅和蜡。带纹理的指尖。获准与食品接触。AQL 1.5(EN 374-2)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加