咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HM 锯片 型号 165T24
HM 锯片 型号 165T24
商品编号
078212 165T24
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:HM 锯片 型号 165T24
商品编号:078212 165T24
适合材料:木材
齿数:24
锯片直径D:165
孔直径:15.87
刀具材料:HM
产品类别:圆锯片

更多参数>>

技术说明
PTFE 涂层(特氟龙):减少摩擦以实现速度更快、温度更低的切割。防止腐蚀和树脂积聚。激光切割的振动狭缝:减少振动和提高切割精度。狭缝以聚氨酯填充并充当缓冲器,防止振动到达硬质合金锯齿。高品质的激光切割钢:保证精确切割。经过渗铬的硬质合金锯齿:保持长时间锋利和整齐切割。针对蓄电池驱动的工具优化,超薄的切割宽度确保通过蓄电池充电后长时间运行。所有木材种类:软木/硬木、胶合板、涂层面板、三聚氰胺、MDF。无特氟龙涂层和振动狭缝的标准锯条。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加