咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
一次性手套套装 8330 // TOUGH GRIP N 手套规格 9
一次性手套套装 8330 // TOUGH GRIP N 手套规格 9
商品编号
094712 9
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:一次性手套套装 8330 // TOUGH GRIP N 手套规格 9
商品编号:094712 9
颜色:黑色
手套特性:食品认证
产品类别:一次性手套
防护类型:类别 III
手套类型:一次性手套
EN 374:A 型(JKOPST)
AQL:1.5
EN 388:1000X
手套规格:9
内容:50
应用:一次性使用
载体材料:丁腈

更多参数>>

标准
EN 374

技术说明
允许与食品接触。双面可佩戴。不含扑粉。AQL 1.5(EN 374-2)。
8330 Touch Grip N。丁腈一次性手套套装,分发盒包装,带创新的鳞片表面,提高了油腻抓握能力。坚固耐用。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加