咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CP 密封环 HP32 20 mm
商品编号
309668 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:CP 密封环 HP32 20 mm
商品编号:309668 10
外径 D:26.2
用于类型:DI32
高度 L:2
夹紧直径:10
系列:Centro P
产品类别:弹簧夹套夹头配件

更多参数>>

提示
FAHRION 系统 类型为 CP 的 ER 锁紧螺母及类型为 HP 的密封环不适用于其他系统!
FAHRION ER 锁紧螺母 CENTRO P HDC 不适用于标准 ER 弹簧夹套夹头 CENTRO P。
  • 密封环0.5 mm,更大规格请具体垂询。
  • DI40 密封垫圈承索。

不兼容其他密封圈系统!

适用于
ER 夹紧螺帽 CP,编号 309665 规格尺寸 32DI。

技术说明
硫化高压密封垫圈承受压力可达 80 bar。
夹紧直径跨度 0.5 mm(+ 0.4 / − 0.1)。
迷你型 = 所有规格尺寸为“M”,超纤细设计。
迷你纤细型 = 规格尺寸为“MS”,超薄设计。
锥柄型 = 所有规格尺寸为“C”。
标准
= 所有其他尺寸。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加