咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高度支架 长型
商品编号
370093
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
370093 1/2
370093 3
370093 4
A
B
L
T 形槽宽度
固定螺栓 G1
型号
用于类型
紧固螺栓 G
60mm
45mm
135mm
14mm
M8
7600z
1 / 2
M12
70mm
48mm
155mm
18mm
M8
7600z
3
M16
80mm
58mm
175mm
22mm
M10
7600z
4
M20
销售价 数量
 
1806.96
2159.68
2920.83

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:高度支架 长型
商品编号:370093 4
技术说明

  • 中间元件由黑色镀锌的调质合金钢锻造而成。
  • 其他夹紧高度可通过安装多个高度元件实现。

供货范围

包括固定组件和圆柱头螺栓。
属性
A
80mm
B
58mm
L
175mm
T 形槽宽度
22mm
固定螺栓 G1
M10
型号
7600z
用于类型
4
紧固螺栓 G
M20
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加