咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
板牙套装,HSS/E
商品编号
142710
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
142710 M3-12
配套适用的公制螺纹
M3 − M12
销售价 数量
 
5923.19

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

商品详情

商品名称:板牙套装,HSS/E
商品编号:142710 M3-12
内容

各 1 个板牙,编号 140400,规格尺寸 M3;M4;M5;M6;M8;M10;M12。
技术说明

板牙套装 HSS/E, 7 件套(M3−M12),配有工具盒。
技术参数
刀具材料
HSS E
标准
EN 22568
螺纹断面角
60degrees
公差等级
DIN 13 6g
属性
配套适用的公制螺纹
M3 − M12
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加