咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel 整体硬质合金球头铣刀 HPC
商品编号
207246
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
207246 3
207246 4
207246 5
207246 6
207246 8
207246 10
207246 12
仿形加工时的最大切削深度 ap max
修正系数 fz
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切边时的最大切割深度 ap max
半径 R
总长度 L
柄直径 Ds
空闲长度
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的仿形铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的仿形铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
0.09mm 0.09mm
1 1
3mm 3mm
5mm
1mm
5mm 5mm
1.5mm 1.5mm
100mm
3mm
5mm 5mm
28degrees
0.06mm
0.04mm
0.06mm
0.04mm
2 2
0.12mm 0.12mm
1
4mm
8mm
1mm
8mm
2mm 2mm
100mm
4mm
8mm
28degrees
0.06mm
0.04mm
0.06mm
0.04mm
2 2
0.15mm 0.15mm
1 1
5mm 5mm
9mm
1mm
9mm
2.5mm 2.5mm
100mm 100mm
5mm 5mm
9mm 9mm
28degrees
0.06mm
0.04mm
0.06mm
0.04mm
2 2
0.18mm 0.18mm
1 1
6mm 6mm
10mm
1mm
10mm
3mm 3mm
120mm 120mm
6mm 6mm
10mm
28degrees 28degrees
0.08mm
0.06mm
0.08mm
0.06mm
2
0.24mm 0.24mm
1
8mm
12mm
1mm
12mm 12mm
4mm 4mm
120mm 120mm
8mm 8mm
12mm 12mm
28degrees 28degrees
0.12mm
0.1mm
0.12mm
0.1mm
2
0.3mm 0.3mm
1 1
10mm
14mm 14mm
1mm
14mm
5mm 5mm
120mm 120mm
10mm
14mm
28degrees
0.12mm
0.1mm
0.12mm
0.1mm
2 2
0.36mm 0.36mm
1 1
12mm
16mm 16mm
1mm
16mm
6mm 6mm
150mm
12mm 12mm
16mm
28degrees
0.12mm
0.1mm
0.12mm
0.1mm
2 2
销售价 数量
 
1639.99
1829.02
1889.87
2069.16
2520.77
3539.44
5373.06

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel 整体硬质合金球头铣刀 HPC
商品编号:207246 8
技术说明

经过精研加工,可以满足极高的精度要求。
公差:圆弧轮廓 = ±0.005 mm。
通过轻微的刃口倒圆改进切削刃口保护。通过使用超细晶粒基体实现极大的弯曲断裂强度。
技术参数
刀柄公差
h6
型号
N
公差,公称直径
f8
涂层
TiAlN
内冷式
刀柄
DIN 6535 HA h6
刀具材料
整体硬质合金
铣削加工的切宽 ae
0.5×D,针对侧铣 0.5×D,针对侧铣 -
切削加工策略
HPC
标准
工厂标准
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
属性
仿形加工时的最大切削深度 ap max
0.24mm 0.24mm
修正系数 fz
1
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
12mm
切割深度 ap min
1mm
切边时的最大切割深度 ap max
12mm 12mm
半径 R
4mm 4mm
总长度 L
120mm 120mm
柄直径 Ds
8mm 8mm
空闲长度
12mm 12mm
螺纹升角
28degrees 28degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的仿形铣削
0.12mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
0.1mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的仿形铣削
0.12mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.1mm
齿数 Z
2
应用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最大
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
湿,最小
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
空气
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加