咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高温防护手套(副) ActivArmr 42-474 手套规格 10
商品编号
094620 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:高温防护手套(副) ActivArmr 42-474 手套规格 10
商品编号:094620 10
切削类型:重型
手套规格:10
标准:EN 407
含油条件下的抓握:好
手掌配合:好
不含硅树脂:否
触感:不存在
载体材料:特殊纤维
应用:可重复使用
低温防护:不存在
涂层材料:腈
清洗:40 °C 彩色衣物

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
EN 388; EN 407; EN ISO 21420

技术说明
Crusader Flex® 42-474。极其耐用的防热手套由聚酯材质制成,含有吸汗的无纺布内衬。借助丁腈涂层提升油滑表面的抓握安全性。可用洗衣机清洗。短暂地搬运高达 250 °C 的高温物品(高温接触)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加