咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢丝打磨轮
商品编号
570325 250X15
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:钢丝打磨轮
商品编号:570325 250X15
刷毛股数:52
刷毛长度 H 1:42
垫面材料:钢丝
鬃毛厚度:0.5
刷子直径 D1:250
刷体宽度:15
最高转速:5000
产品类别:圆形打磨刷
钻孔直径 D1:51.0

更多参数>>

应用
适合困难的清刷作业,例如去氧化皮、除锈、除渣、打毛、清除金属部件的毛刺,也用于清洁模具。用于固定使用。

技术说明
直型圆刷,光滑钢丝 0.50 mm,辫状并牢固压入钢制基体内。左向辫结,可靠避免提前拧开。清刷效果很好,非常耐磨损。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加