咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) HyFlex 11-819 ESD 手套规格 9
手套(副) HyFlex 11-819 ESD 手套规格 9
商品编号
094354 9
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) HyFlex 11-819 ESD 手套规格 9
商品编号:094354 9
切削类型:精密性
应用:可重复使用
产品类别:多用途手套
防割等级:A
防护类型:类别 II
手套类型:多用途手套
EN 388:4121A
编织技术:18G
手套特性:适用于触摸屏 | 过敏症皮肤适用 | 不含乳胶 | 不含硅树脂
手套规格:9
载体材料:尼龙氨纶
涂层:丁腈泡沫

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
防静电放电手套无法对手部进行电压隔绝保护。不适合于在带电导线上进行作业或防触电,仅起到防护产品的作用。

标准
EN 16350
EN 388; EN ISO 21420

技术说明
HyFlex® 11-819 ESD。融合佩戴舒适性、手指灵活性和 ESD/触屏兼容性。防静电放电的产品。作为接线链的一部分,亦可在爆炸性环境佩戴。通过 Dermatest® 皮肤病例检测,获得 Öko-Tex 认证。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加