咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) HyFlex 11-801 手套规格 9
商品编号
094351 9
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) HyFlex 11-801 手套规格 9
商品编号:094351 9
切削类型:多用途
不含硅树脂:否
产品类别:多用途手套
防割等级:A
防护类型:类别 II
手套类型:多用途手套
系列:HyFlex®
EN 388:3131A
编织技术:15G
手套特性:不含硅树脂 | 过敏症皮肤适用 | 不含乳胶 | 不含 DMF
手套规格:9
应用:可重复使用

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
防静电符合 EN 1149 标准的要求。
EN 388; EN ISO 21420

技术说明
HyFlex® 系列。带有丁腈泡沫涂层的多功能手套,用于精确和一般作业。在舒适性、灵活性和手部防护之间达成良好的平衡。通过 Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ 减轻手部疲劳。Öko-Tex® 标准 100。
采用尼龙氨纶材料和不含硅树脂的涂层。不含乳胶。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加