咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 弹簧夹头 带有密封 公称夹紧直径 d 7 mm
商品编号
308917 7
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:ER 弹簧夹头 带有密封 公称夹紧直径 d 7 mm
商品编号:308917 7
固定器:ER 20
外径 D:20.7
总长度 L:31.5
标准:ISO 15488-A
径向跳动精度:≤ 5
型号:427 E
产品类别:夹头

更多参数>>

优点
镀层能够延长弹簧夹套的使用寿命,从而确保其发挥完全的功能性以及精密度。

描述
冷却剂压力:可用于最高 120 bar。

提示
借助用于内冷的密封件,只能夹紧公称尺寸。类似于 ISO 15488-A。

技术说明
整体硬化和研磨加工。
防腐蚀:弹簧夹套整体带有 FAHRION Protect 镀层,包括功能表面在内。
金属密封。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加