咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀 HPC / TPC
商品编号
203023
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203023 6
203023 8
203023 10
203023 12
203023 16
203023 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
最大切弧角
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
齿数 Z
0.4mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
6mm
32mm
3mm
32mm
80mm
23.07degrees
6mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.04mm
4
0.4mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
8mm
32mm
4mm
32mm
90mm
23.07degrees
8mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.04mm
4
0.5mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
10mm
38mm
5mm
38mm
100mm
23.07degrees
10mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.065mm
4
0.5mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
12mm
51mm
6mm
51mm
100mm
23.07degrees
12mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.065mm
4
0.5mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
16mm
57mm
8mm
57mm
125mm
23.07degrees
16mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.08mm
4
0.5mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
20mm
57mm
10mm
57mm
125mm
23.07degrees
20mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.1mm
4
销售价 数量
 
1055.01
1510.39
2562.52
3787.24
7385.88
12529.64

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀 HPC / TPC
商品编号:203023 8
提示

后继产品编号 203018。
技术说明

柄部近似于 DIN 6535 HB。
技术参数
铣削加工的切宽 ae
0.04×D
螺旋角特征
不相同
涂层
TiAlN
标准
工厂标准
型号
N
切削加工策略
HPC TPC -
刀柄公差
h6
刀具材料
整体硬质合金
内冷式
切刃间距
不相同
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.4mm
修正系数 fz
2
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
32mm
切槽时的最大切割深度 ap max
4mm
切边时的最大切割深度 ap max
32mm
总长度 L
90mm
最大切弧角
23.07degrees
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
38degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
0.04mm
齿数 Z
4
应用
TOOLOX 44
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
湿,最小
适用
湿,最大
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
TOOLOX 33
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
有条件适用
通用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加