咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Pro INOX 整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号
203013
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203013 3
203013 4
203013 5
203013 6
203013 8
203013 10
203013 12
203013 16
203013 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的开槽铣削
齿数 Z
0.1mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
3mm
5mm
1.5mm
5mm
50mm
6mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.015mm
0.012mm
4
0.1mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
4mm
8mm
2mm
8mm
54mm
6mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.015mm
0.012mm
4
0.1mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
5mm
9mm
5mm
9mm
54mm
6mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.025mm
0.025mm
4
0.1mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
6mm
10mm
6mm
10mm
54mm
6mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.03mm
0.025mm
4
0.2mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
8mm
12mm
8mm
12mm
58mm
8mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.04mm
0.025mm
4
0.2mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
10mm
14mm
10mm
14mm
66mm
10mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.045mm
0.04mm
4
0.3mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
12mm
16mm
12mm
16mm
73mm
12mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.05mm
0.04mm
4
0.3mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
16mm
22mm
16mm
22mm
82mm
16mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.055mm
0.05mm
4
0.3mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
20mm
26mm
20mm
26mm
92mm
20mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.08mm
0.07mm
4
销售价 数量
 
579.99
579.99
579.99
579.99
770.71
1129.65
1495.34
2685.27
4410.52

商品详情

商品名称:HOLEX Pro INOX 整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号:203013 8
技术说明

HPC 铣刀,带有全新开发的高性能涂层出色的使用寿命最佳切削加工各种不同的不锈钢。可以较高的切削速度使用,也非常适合于最高约 1100 N/mm2 的钢。
技术参数
型号
N
涂层
AlCrN
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 0.5×D,针对切边 -
螺旋角特征
不相同
内冷式
刀柄公差
h6
标准
DIN 6527
切削加工策略
HPC
刀具材料
整体硬质合金
切刃间距
不相同
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.2mm
修正系数 fz
2
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
f8
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
12mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
12mm
总长度 L
58mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
35degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
0.04mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的开槽铣削
0.025mm
齿数 Z
4
应用
通用
有条件适用
湿,最小
适用
空气
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
TOOLOX 44
有条件适用
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
TOOLOX 33
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加