咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
滚花成型刀具 通用
商品编号
290084
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
290084 20
290084 25
工作范围
工作轮
带肩螺栓
柄部 宽度
柄部高度
用于滚花孔直径 d2
用于滚花宽度 b
用于滚花直径 d1
适用于滚花锪孔直径 d3
8mm - 200mm
299927 2
299925 2
20mm
20mm
6mm
8mm
20mm
13mm
8mm - 200mm
299927 2
299925 2
25mm
25mm
6mm
8mm
20mm
13mm
销售价 数量
 
3739.09
3880.54

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:滚花成型刀具 通用
商品编号:290084 25
技术说明

模块化的设计:可以用于左向和右向加工。
刀柄上的螺纹杆用于修正后角。
硬质合金滚销,更加耐磨。
刀柄上边缘 = 刀尖高度
技术参数
配套适用的滚花牙型
RAA 1×AA
切削方向
左和右
属性
工作范围
8mm - 200mm
工作轮
299927 2
带肩螺栓
299925 2
柄部 宽度
25mm
柄部高度
25mm
用于滚花孔直径 d2
6mm
用于滚花宽度 b
8mm
用于滚花直径 d1
20mm
适用于滚花锪孔直径 d3
13mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加