咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
固定式夹具
商品编号
360060
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
360060 1
360060 2
型号
外径 D
宽度 B
扭矩
系列
长度 L
高度 H
1
80mm
99mm
10Nm
ZeroClamp
144mm
100mm
2
80mm
99mm
10Nm
ZeroClamp
144mm
125mm
销售价 数量
 
14741.16
15483.20

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:固定式夹具
商品编号:360060 2
应用

在机台上简单和精确地定位。例如在模具制造中夹紧复杂的工件。
技术说明

  • 带集成式实心钢圆锥体的钢基体。
  • 机械夹紧机构。
  • 通过拧紧侧面夹紧螺栓,可将工件用相应的装夹螺栓通过 2 个装夹楔块轴向拉入并张紧。
  • 可以通过夹爪、T 型槽螺母或零点装夹系统借助装夹螺栓编号 360066 实现紧固。
  • 用于零点装夹系统的钻孔已经存在。

可选附件

夹紧螺栓,编号 360025,用于规格尺寸 120,扭矩扳手,编号 656050,规格尺寸 60,高度元件,编号 360068。
属性
型号
2
外径 D
80mm
宽度 B
99mm
扭矩
10Nm
系列
ZeroClamp
长度 L
144mm
高度 H
125mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加