咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
凉鞋 Impulse XXT blue Easy ESD S1
商品编号
092262 46
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:凉鞋 Impulse XXT blue Easy ESD S1
商品编号:092262 46
特性:耐燃油
静电性能:EGB/ESD
颜色:黑色 / 蓝色
包头材料:合成
标准:衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
防护等级:S1
安全鞋的欧盟尺码:46.0
鞋底特性:回弹鞋底
系列:IMPULSE
产品类别:安全凉鞋
性别:男式 | 通用款

更多参数>>

标准
EN ISO 20435:2022 S1 FO SR
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。

技术说明
时尚设计的舒适款安全鞋 IMPULSE XXT。
  • 微纤维材质面料。
  • 透气纺织内衬。
  • 带软垫的鞋帮。
  • 全面积鞋内底 ESD PRO black。
  • PU/PU Wellmaxx 鞋底 TRAINERS,防滑。
  • 鞋底内芯采用 BASF 的 Infinergy®,保证整体减震。
  • ESD 装备。
  • 不含金属和皮革的规格。

轻型安全鞋,带双打搭扣。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加