咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Gripp 备用卡爪 3/3
商品编号
361140
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
361140 63
361140 80
361140 100
361140 125
卡爪宽度 b
卡爪长度 l
卡爪高度 h
适合的颜色代码
长度 l1
长度 l2
高度 h1
高度 h2
63mm
12mm
20mm
Xpent0
9mm
9mm
17mm
17mm
80mm
12mm
20mm
Xpent0 Xpent1-2
9mm
9mm
17mm
17mm
100mm
12mm
20mm
Xpent0 Xpent1-2
9mm
9mm
17mm
17mm
125mm
12mm
20mm
Xpent1-2
9mm
9mm
17mm
17mm
销售价 数量
 
1786.54
1856.44
2067.88
2141.41

商品详情

商品名称:Gripp 备用卡爪 3/3
商品编号:361140 80
优点

通过转动卡爪提供第二个夹紧级。
技术说明

3 mm 支承面。
2 个夹紧级具有 3 mm 高度。
适用于

顶爪,编号 361124 − 361127,编号 361133 和编号 361135。
阶梯卡爪,编号 361295 − 361296。
属性
卡爪宽度 b
80mm
卡爪长度 l
12mm
卡爪高度 h
20mm
适合的颜色代码
Xpent0 Xpent1-2
长度 l1
9mm
长度 l2
9mm
高度 h1
17mm
高度 h2
17mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加