咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
软顶爪
商品编号
361130
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
361130 80
361130 100
361130 125
卡爪宽度 b
卡爪长度 l
卡爪高度 h
最小高度
适合的颜色代码
80mm
68.5mm
45mm
26.5mm
Xpent1-2
100mm
60mm
40mm
25.5mm
Xpent0
125mm
68.5mm
45mm
26.5mm
Xpent1-2
销售价 数量
 
2904.13
3152.35
3253.36

商品详情

商品名称:软顶爪
商品编号:361130 80
应用

用于引进个性化的轮廓和加工敏感的部件。
适用于

5 轴夹紧装置套装编号 361100 和夹紧模块编号 361105 − 361110。
供货范围

包括固定螺栓。
属性
卡爪宽度 b
80mm
卡爪长度 l
68.5mm
卡爪高度 h
45mm
最小高度
26.5mm
适合的颜色代码
Xpent1-2
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加