咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Gripp 顶爪 摆动式
商品编号
361129
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
361129 100
361129 125
361129 160
卡爪宽度 b
卡爪长度 l
卡爪高度 h
摆角
适合的颜色代码
长度 l1
高度 h1
100mm
70mm
35mm
30degrees
Xpent0
33mm
125mm
78.5mm
40mm
30degrees
Xpent1-2
40mm
160mm
78.5mm
40mm
30degrees
Xpent1-2
40mm
40mm
销售价 数量
 
10495.32
10679.14
12627.48

商品详情

商品名称:Gripp 顶爪 摆动式
商品编号:361129 160
适用于

5 轴夹紧装置套装编号 361100 和夹紧模块编号 361105 − 361110。
提示

固定式夹紧模块上的安装建议
合适的底爪编号 361128。
供货范围

包括固定螺栓。
应用
用于固定握爪(编号 361160)。用于补偿不平行的夹紧面。握爪可以灵活拧装到开孔格栅上,以便可靠夹紧各种不同的几何形状。
属性
卡爪宽度 b
160mm
卡爪长度 l
78.5mm
卡爪高度 h
40mm
摆角
30degrees
适合的颜色代码
Xpent1-2
长度 l1
40mm
高度 h1
40mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加