咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
主轴加长件
商品编号
361120
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
361120 40
361120 50
361120 80
361120 100
361120 160
361120 200
361120 400
SW2
外径 D
系列
适合的颜色代码
长度 L
27
30mm
Xpent
Xpent0
50.4mm
30
34mm
Xpent
Xpent1-2
61.9mm
27
30mm
Xpent
Xpent0
90.4mm
30
34mm
Xpent
Xpent1-2
111.9mm
27
30mm
Xpent
Xpent0
170.4mm
30
34mm
Xpent
Xpent1-2
211.9mm
30
34mm
Xpent
Xpent1-2
411.9mm
销售价 数量
 
2453.88
2665.18
2591.67
2904.13
5183.35
5606.09
8565.37

商品详情

商品名称:主轴加长件
商品编号:361120 80
提示

5 轴夹紧装置采用模块化组装。主要组成部份是夹紧模块编号 361105 − 361110、基础轨道编号 361115、螺杆编号 361119、主轴加长件编号 361120 和顶爪编号 361123 − 361132。
适用于

主轴,编号 361119。
技术说明

5 轴夹紧装置采用模块化组装。主要组成部份是夹紧模块编号 361105 − 361110、基础轨道编号 361115、螺杆编号 361119、螺杆延长件编号 361120 和顶爪编号 361123 − 361136。
属性
SW2
27
外径 D
30mm
系列
Xpent
适合的颜色代码
Xpent0
长度 L
90.4mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加