咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
主轴
商品编号
361119
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
361119 TR14
361119 TR14I
361119 TR16
361119 TR16I
SW1
SW2
外径 D
系列
适合的颜色代码
长度 L
8
27
34mm
Xpent
Xpent0
201.1mm
10
27
34mm
Xpent
Xpent0
201.1mm
10
30
40mm
Xpent
Xpent1-2
229.6mm
13
30
40mm
Xpent
Xpent1-2
229.6mm
销售价 数量
 
6175.89
6175.89
6561.87
6561.87

商品详情

商品名称:主轴
商品编号:361119 TR14
可选附件

螺杆延长件编号 361120、扭力扳手编号 656050 120。
适用于

夹紧模块编号 361105 − 361110。
技术说明

梯形螺杆,提供最佳的力传递。
5 轴夹紧装置采用模块化组装。主要组成部份是夹紧模块编号 361105 − 361110、基础轨道编号 361115、螺杆编号 361119、螺杆延长件编号 361120 和顶爪编号 361123 − 361136。
应用

TR14 和 TR16,用于外径夹紧,TR14I 和 TR16I,用于内径夹紧
可选附件
六角套筒起子头,编号 643330 8。
属性
SW1
8
SW2
27
外径 D
34mm
系列
Xpent
适合的颜色代码
Xpent0
长度 L
201.1mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加