咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
移动式夹紧模块
商品编号
361110
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
361110 0
361110 1
361110 1S
361110 2
H1
宽度 B
系列
适合的颜色代码
重量
长度 L
高度 H
85mm
100mm
Xpent
Xpent0
4.5kg
100mm
108mm
117.5mm
125mm
Xpent
Xpent1-2
9kg
126mm
144.5mm
77.5mm
125mm
Xpent
Xpent1-2
8kg
126mm
104.5mm
147.5mm
125mm
Xpent
Xpent1-2
11kg
126mm
174.5mm
销售价 数量
 
12057.70
13693.55
13344.32
14336.88

商品详情

商品名称:移动式夹紧模块
商品编号:361110 1S
提示

主轴锁紧装置需要使用一个 SW5 的螺丝起子头。
适用于

基本导轨(编号 361115)、螺杆(编号 361119)和顶爪(编号 361123 − 361136)。
可选附件

六角螺丝起子,带横柄,编号 627424,规格尺寸 5 和扭矩扳手编号 656050,规格尺寸 120。
技术说明

所有工作面均经硬化和研磨。
5 轴夹紧装置采用模块化组装。主要组成部份是夹紧模块编号 361105 − 361110、基础轨道编号 361115、螺杆编号 361119、螺杆延长件编号 361120 和顶爪编号 361123 − 361136。
属性
H1
77.5mm
宽度 B
125mm
系列
Xpent
适合的颜色代码
Xpent1-2
重量
8kg
长度 L
126mm
高度 H
104.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加