咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
5 轴夹紧装置 Xpent
商品编号
361100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • 0
  • 1
  • 1S
  • 2
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
361100 0
361100 1
361100 1S
361100 2
c1
主体高度 c
主轴加长件尺寸
夹紧范围 S1
夹紧范围 S2
夹紧范围 S3
夹紧范围 S4
宽度 B
扳手开口度尺寸
最大夹力
最大扭矩
槽宽 n H7
系列
重量
长度 L
颜色代码,针对配套适用的配件
高度 h
85mm
125mm
80
6mm - 88mm
84mm - 168mm
159mm - 243mm
239mm - 301mm
100mm
5mm
32kN
65Nm
20mm
Xpent
19kg
362mm
Xpent0
40mm
117.5mm
165.5mm
100
6mm - 108mm
104mm - 208mm
186mm - 290mm
286mm - 386mm
125mm
5mm
40kN
90Nm
20mm
Xpent
36kg
454mm
Xpent1-2
45mm
77.5mm
125.5mm
100 100
6mm - 108mm
104mm - 208mm
186mm - 290mm
286mm - 386mm
125mm
10mm 10mm
40kN
90Nm
20mm
Xpent Xpent
34kg
454mm
Xpent1-2
45mm
147.5mm
195.5mm
100
6mm - 108mm
104mm - 208mm
186mm - 290mm
286mm - 386mm
125mm
5mm
40kN
90Nm
20mm
Xpent
41kg
454mm
Xpent1-2
45mm
销售价 数量
 
53340.56
59939.19
58762.83
62052.97

商品详情

商品名称:5 轴夹紧装置 Xpent
商品编号:361100 1S

应用

特别适合开展真正意义上的 5 面加工。
配合不同的卡爪使用,可以实现传统、平整的夹紧和毛坯件夹紧。

可选附件

夹紧模块编号 361105 – 361110,中间卡爪编号 361111,基础轨道编号 361115,主轴编号 361119、主轴加长件编号 361120、夹爪编号 361165、扭矩扳手编号 656050 规格尺寸 120、螺丝起子批头编号 643329、工件限位块编号 360094、顶爪编号 361123 – 361136。
提示

配套的顶爪(编号 361123 − 361136)和附加卡爪(编号 361140 − 361150)不包含在供货范围内。夹紧位置 S4 另需一个主轴加长件(编号 361120)。
技术说明

  • 非常容易接近并且完全对称。

  • 灵活的模块化夹紧系统。

  • 所有工作面均经硬化和研磨。

  • 90 N•m 扭矩时最大夹紧力为 40 kN。

  • 两个夹紧模块可分别定位在基础轨道上。

  • 可变夹紧或调整范围。

  • 重复精度 < 0.01 mm。

  • 配套提供用于中心距 200 mm 零点夹紧系统的开孔 18M16。


供货范围

基本导轨、螺杆、主轴加长件、曲柄/六角螺丝起子(针对型号 1S)、固定式夹紧模块、移动式夹紧模块。

技术参数
规格
零点夹紧系统
属性
c1
77.5mm
主体高度 c
125.5mm
主轴加长件尺寸
100 100
夹紧范围 S1
6mm - 108mm
夹紧范围 S2
104mm - 208mm
夹紧范围 S3
186mm - 290mm
夹紧范围 S4
286mm - 386mm
宽度 B
125mm
扳手开口度尺寸
10mm 10mm
最大夹力
40kN
最大扭矩
90Nm
槽宽 n H7
20mm
系列
Xpent Xpent
重量
34kg
长度 L
454mm
颜色代码,针对配套适用的配件
Xpent1-2
高度 h
45mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加