咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
堵头
商品编号
360029
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
360029 90C
360029 120C
360029 138C
卡盘直径
系列
90mm
ZeroClamp
120mm
ZeroClamp
138mm
ZeroClamp
销售价 数量
 
1172.75
1455.69
1865.71

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:堵头
商品编号:360029 90C
应用

用于避免不用的卡盘受切屑和其他脏物的影响。
技术说明

盘形的顶盖,具有密封功能,覆盖整个装夹头,同时配有密封螺栓。
属性
卡盘直径
90mm
系列
ZeroClamp
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加