咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高帮鞋,黑色/红色 uvex 1 x-craft,S3L 欧盟鞋码 42
高帮鞋,黑色/红色 uvex 1 x-craft,S3L 欧盟鞋码 42
商品编号
092139 42
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:高帮鞋,黑色/红色 uvex 1 x-craft,S3L 欧盟鞋码 42
商品编号:092139 42
抗静电:否
标准:衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
产品类别:安全靴
系列:uvex 1
安全鞋的欧盟尺码:42.0
矫正按照 BGR 191:否
整鞋防水:否
防护等级:S3
耐切割:否
防滑:否
有花纹的鞋底:否
耐油且耐汽油的鞋底:否

更多参数>>

标准
EN ISO 20345:2022 + A1:2024: S3L FO SC SR

技术说明
运动型超轻安全鞋提供全方位支撑和卓越灵活性。高耐磨性、出色的保护性和透气性。适合铬过敏人士穿着。所有鞋底材料均不含硅酮、增塑剂和涂层润湿干扰物质。尺寸 11。
  • Distance-Mesh 内衬材料。
  • 100% 不含金属的 uvex xenova® 脚趾防护鞋头。
  • 发泡 PU 鞋头可保护鞋面,从而显著延长使用寿命。
  • 可更换的舒适型内底,带有湿气传输系统和附加的脚跟和前掌缓震。
  • 能量回馈型减震中底 uvex i-PUREnrj planet 含 15% 再生颗粒。
  • ESD 装备。
  • 轻便、透气的超纤面料。
  • 双层 PU 外底采用符合人体工程学的鞋底设计 bionom x。

系带靴采用绳式鞋带。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加