咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平行垫片对,用于 366702,规格尺寸 200
商品编号
366726
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
宽度 × 高度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
366726 8X16
366726 8X21
366726 8X26
366726 8X31
366726 8X36
366726 10X13
366726 10X18
366726 10X23
366726 10X28
366726 10X33
366726 10X38
366726 12X15
366726 12X20
366726 12X25
366726 12X30
366726 12X35
366726 12X40
366726 14X17
366726 14X22
366726 14X27
366726 14X32
366726 14X37
366726 14X42
宽度
高度
8mm
16mm
8mm
21mm
8mm
26mm
8mm
31mm
8mm
36mm
10mm
13mm
10mm
18mm
10mm
23mm
10mm
28mm
10mm
33mm
10mm
38mm
12mm
15mm
12mm
20mm
12mm
25mm
12mm
30mm
12mm
35mm
12mm
40mm
14mm
17mm
14mm
22mm
14mm
27mm
14mm
32mm
14mm
37mm
14mm
42mm
销售价 数量
 
1086.20
1086.20
1023.12
1078.59
1116.15
1086.20
1023.12
1078.59
1153.07
1227.80
1302.31
1060.05
1134.80
1153.07
1227.80
1302.31
1357.75
1134.80
1190.50
1245.96
1283.25
1376.14
1413.45

霍 夫 曼

同类其他品牌

商品详情

商品名称:平行垫片对,用于 366702,规格尺寸 200
商品编号:366726 8X26
技术说明

硬度:60 HRC。成对经过精磨加工。
GARANT − 精密型。精度:高度和宽度公差 ±0.007 mm。
应用

从事高精度加工时,用于在台虎钳或工装上平行装夹工件。
适用于

平行垫板套装 366702;366704。
属性
宽度
8mm
高度
26mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加