咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
夹紧条
商品编号
380825
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
380825 1
380825 1,6
380825 2,8
380825 3,7
380825 4
B
C
长度 A
1mm
40mm
150mm
1.6mm
43mm
150mm
2.8mm
43mm
150mm
3.7mm
52mm
250mm
4mm
45mm
100mm
销售价 数量
 
3986.91
3805.68
3805.68
7067.68
3591.50

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:夹紧条
商品编号:380825 4
应用

用于在磁铁上可靠夹紧无磁性的材料
技术说明

  • 采用铁磁性金属材质。
  • 纵边带弹性板,在磁铁接通时将工件压向支架(下拉效果)。
  • 成对供应。

供货范围

配有工件限位块(除规格尺寸 4 外)。
属性
B
4mm
C
45mm
长度 A
100mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加