咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
永磁夹紧块,精细磁极分度
商品编号
380815
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
380815 MH202
380815 MH202S
380815 MH203
380815 MH203S
型号
宽度 B
总高度 C
最大角度误差
极板的磨削余量
极距
磁场高度
重量
长度 A
额定吸附力
MH202
50mm
50mm
5degrees
14mm
4mm
6mm
1.7kg
100mm
80N/cm2
MH202S
50mm
50mm
5degrees
14mm
4mm
6mm
1.7kg
100mm
180N/cm2
MH203
25mm
25mm
5degrees
6mm
4mm
6mm
0.5kg
100mm
80N/cm2
MH203S
25mm
25mm
5degrees
6mm
4mm
6mm
0.5kg
100mm
180N/cm2
销售价 数量
 
5519.05
18188.17
3443.23
10527.38

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:永磁夹紧块,精细磁极分度
商品编号:380815 MH203S
应用

用于凸模等小型工件的抛光和加工。
技术说明
两个磁性夹紧面。
SmCo5 磁铁具有极高的吸附力,用于难以夹紧的材料。
属性
型号
MH203S
宽度 B
25mm
总高度 C
25mm
最大角度误差
5degrees
极板的磨削余量
6mm
极距
4mm
磁场高度
6mm
重量
0.5kg
长度 A
100mm
额定吸附力
180N/cm2
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加