咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
永磁铁,横向磁极分度
商品编号
380040
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
380040 280
380040 320
宽度 B
尺寸 D
极板的磨削余量
极板长度
磁场高度
重量
额定吸附力
高度 H
280mm
220mm
6mm
280mm
6mm
29kg
130N/cm2
68.5mm
320mm
258mm
6mm
320mm
6mm
38kg
130N/cm2
68.5mm
销售价 数量
 
40768.21
48102.07

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:永磁铁,横向磁极分度
商品编号:380040 320
应用

在磨削、铣削和电蚀加工时用于夹紧中号到大号的工件。
供货范围

六角扳手。
提示

适用的 GARANT ZeroClamp 锁紧螺栓 360025 18M16 或 18M16/138。
通过 ZeroClam 装夹螺栓固定托盘或是通过磨削夹槽,借助压板直接固定至机床工作台。
技术说明

  • 铝壳,用于建造或安装。
  • 3 面带限位条。
  • 2 个开关位置。
  • 经铣削的握柄条。
  • 包括 4 个净尺寸为 200 的 ZeroClamp 钻孔。
  • 台板 3 mm 黄铜/12 mm 钢制成。

2 个开关位置用于两个磁场;
针对要通过整个磁场夹紧的大工件,应启动两个夹紧位置。
优点

在托盘上夹紧 2 个工件并可进行部分配置(通过 2 个开关位置)。
属性
宽度 B
320mm
尺寸 D
258mm
极板的磨削余量
6mm
极板长度
320mm
磁场高度
6mm
重量
38kg
额定吸附力
130N/cm2
高度 H
68.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加