咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
多功能布 颜色 BLACK
商品编号
091920 BLACK
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:多功能布 颜色 BLACK
商品编号:091920 BLACK
全棉:100% 聚酯
清洗:40 °C 彩色衣物
产品类别:多功能布

更多参数>>

技术说明
布料由除湿排汗的材料制成,可作为帽子、围巾或头带佩戴。尺寸:均码。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加