咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
内衣套装 LIGHT 男女通用尺码 M
商品编号
091908 M
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:内衣套装 LIGHT 男女通用尺码 M
商品编号:091908 M
抗静电:否
透气:否
静电性能:否
颜色:黑色 / 紫蓝色
材料基重 / 布料密度:170
带反光材料(可见性良好):否
男女通用尺码:M
加固的膝盖部位:否
全棉:100% 聚酯
清洗:40 °C 洗涤
系列:Light
特殊服务:纺织品精加工

更多参数>>

适用于
建议温度 -10°C 至 +10°C。适合一年四季。

技术说明
轻便的功能内衣套装保持身体温暖而干燥。条纹织物在人体和衣物之间形成空气间隙,优化保温效果。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加